カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SICK
- KEMET(33)
- RS PRO(18)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Sensata / Cynergy3(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- VISHAY(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 中西産業(1)
- 東信工業(1)
- アリート(ariete)(1)
- MICROCHIP(1)
- SCHAFFNER(1)
- GEMS SENSORS(1)
- アライドテレシス(1)
- Mellor Electric(1)
「dc-x-17」の検索結果
特価

近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 1kHz
SICK¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:5 mm●接続方式:3 線式ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:29.5mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7324-35
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 1kHz
SICK¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や監視が容易 正確な検出と高速カウントにより、プロセスの高速処理が可能になりますIQE センサは、あらゆる種類のオートメーション作業のための経済的な規格です。コンパクトな設計と、正確な検出、高い信頼性、優れた価格性能比を兼ね備えています。IQE 製品ファミリのセンサは、最適であるか、価格重視のさまざまなオートメーションタスクに対応しています。用途消費財産業 ゴム製プレス機 プラスチック射出成形機 包装及び組み立てライン 印刷機 編む機械すばやく安全に取り付け可能です仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:5 mm●接続方式:3 線式ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:29.5mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2572アズワン品番65-7322-02
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 1kHz
SICK¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や監視が容易 正確な検出と高速カウントにより、プロセスの高速処理が可能になりますIQE センサは、あらゆる種類のオートメーション作業のための経済的な規格です。コンパクトな設計と、正確な検出、高い信頼性、優れた価格性能比を兼ね備えています。IQE 製品ファミリのセンサは、最適であるか、価格重視のさまざまなオートメーションタスクに対応しています。用途消費財産業 ゴム製プレス機 プラスチック射出成形機 包装及び組み立てライン 印刷機 編む機械すばやく安全に取り付け可能です仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:5 mm●接続方式:3 線式ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:29.5mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2571アズワン品番65-7321-36