カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- パナソニックコネクト(8)
- SMC(7)
- 潤工社(2)
- アズワン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「dfs020」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:12
SICK¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 芯 20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するた仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mmアズワン品番65-7381-03