カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- LORLIN(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SK11(13)
- WIZ'A(1)
- アイシン精機(1)
- ナカヤ(1)
- メトカル(1)
- 修理(3)
- 昭和自動車(2)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dsl-002」の検索結果
特価

Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:8 DOL-2D08シリーズ
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷PGT-08-S 及び PGT-10-S プログラミングツール用の Sick プログラミングケーブルです。ケーブル長は 0.5 m です。シールド付き ストレート注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:500mm●シリーズ:DOL-2D08アズワン品番65-7392-20
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性