カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • ASUS(エイスース)(2)
  • DONGIL RUBBER BELT(2)
  • KSフィルター(6)
  • XP POWER(1)
  • オーム電機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • バンドー化学(5)
  • マキタ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ラムマウント(3)
  • 三ツ星ベルト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-power 3v」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICK

    UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン

    SICK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

    SICK
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応