カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • ディスクリート(29)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(6)
  • タカチ電機工業(22)
  • 信和自動車工業(7)
  • アルインコ(28)
  • TESA[測定用品](22)
  • タニタ(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(329)
  • ダイヤトレンド(399)
  • RS PRO(263)
  • omron(オムロン)(257)
  • 三桂製作所(155)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(125)
  • AMPHENOL(116)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
  • マリンテック(88)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
  • ハーティング(80)
  • azbil(旧:山武)(78)
  • AUTONICS(オートニクス)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip67」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICKSick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メスSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
接続M23 12ピンケーブル長(m)3アクセサリタイプケーブルとコネクタコネクタ【ジェンダー】メス
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Sick 誘導型センサ ブロック形 SICKSick 誘導型センサ ブロック形SICK
10,890税込11,979
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
17,410税込19,151
1個
7日以内出荷
Sick 安全スイッチ STR1シリーズ SICKSick 安全スイッチ STR1シリーズSICK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ SICKSick 安全スイッチ MLP1シリーズSICK
78,490税込86,339
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICKSick セーフティシングルビーム光電スイッチSICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズSICK
152,320税込167,552
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:1rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ ミニチュア SICKSick 光電センサ ミニチュアSICK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick インクリメンタル形 リニア測定 65536 EcoLineシリーズ SICKSick インクリメンタル形 リニア測定 65536 EcoLineシリーズSICK
146,770税込161,447
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick, 圧力センサ, ゲージ SICKSick, 圧力センサ, ゲージSICK
30,820税込33,902
1個
7日以内出荷
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッドSICK
69,620税込76,582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICKSick 安全スイッチ IN4000シリーズSICK
34,590税込38,049
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティリレー, UE401シリーズ SICKSick セーフティリレー, UE401シリーズSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:28.8 V dc機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eターミナルタイプ:ねじシリーズ:UE401Installation and operation of this safety device must be in strict accordance with accompanying operating instruction. Further guidance on the use of Active Opto-electronic Protective Devices (AOPD) is available from Health ; Safety Executive guidance note HSG180. L4000, Type 4 Single/Multibeam System. The L4000 is a single/multi beam, non contact, safety system using a sender and a receiver arrangement and is certified according to IEC 61496 safety category Type 4.,The system consists of the UE401 controller to which, sender and receivers can be connected. Up to 4 sensor pairs can be connected to the UE401. Applications:. This device is intended for body detection of an operator under normal approach conditions toward a hazardous area. Features:. Easy installation 7 segment display Integrated alignment aid Reset and External Device Monitoring 2 OSSD (Output Signal Switching Device) outputs Short response time 30ms IP67 sender and receiver
Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズSICK
179,810税込197,791
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空 SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空SICK
74,500税込81,950
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:中空電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:45.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHz*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフトRoHS指令(10物質対応)対応
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Sick 容量センサ SICKSick 容量センサSICK
22,180税込24,398
1個
7日以内出荷
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズSICK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Sick SICKセンサブラケット SickSICK
3,510税込3,861
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプブラケット
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICKSick 赤外線 距離センサ ブロック形SICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ RE21シリーズ SICKSick 安全スイッチ RE21シリーズSICK
11,310税込12,441
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick レーダーレベルトランスミッタ SICKSick レーダーレベルトランスミッタSICK
99,550税込109,505
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ