カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SICK
- Kawasaki(218)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SMC(32)
- イチグチ(14)
- イトーキ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- オリエンタルモーター(2)
- オーム電機(3)
- ケナメタル(4)
- ダイニチ工業(10)
- デンケン・ハイデンタル(KDF)(4)
- ナイキ(4)
- プラス[家具](5)
- ライソン(6)
- 倉茂電工(5)
- 川口電機製作所(6)
- 未来工業(4)
- 神保電器(16)
- ブランドをもっと見る
「kdf」の検索結果
特価
関連キーワード

測定ホイール 30 インクリメンタル
SICK¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷SickDFV60測定ホイールエンコーダキットには、DFV60B-22EZ0-S01、取り付けキット、ケーブルが含まれています。ケーブルの長さは10mです仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●電源電圧:10 → 32 Vアズワン品番65-7308-68
インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:12mm
SICK¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:12mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mmアズワン品番65-7346-09
コネクタ Sick DFS60、DRS61用途
SICK¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら