カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- シグマ光機(14)
- ニシキ工業(6)
- 青木精密工業(4)
- CKD(3)
- アイリスチトセ(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- 三菱ふそう(1)
「lb154」の検索結果

光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m
SICK¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で