カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(87)
  • 共立電子産業(4)
  • エーモン(13)
  • ELPA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • YEC(3)
  • 槌屋ヤック(30)
  • カシムラ(100)
  • 竹村商会(60)
  • IDEC(和泉電気)(218)
  • マリンテック(213)
  • ブロードウォッチ(184)
  • ODELIC(オーデリック)(155)
  • RS PRO(129)
  • omron(オムロン)(105)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • Qlight(85)
  • DELTA(デルタ)(80)
  • プロテック(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 12v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
22,070税込24,277
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Sick 誘導型センサ ブロック形 SICKSick 誘導型センサ ブロック形SICK
10,890税込11,979
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
17,410税込19,151
1個
7日以内出荷
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICKSick 安全スイッチ IN4000シリーズSICK
34,590税込38,049
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズSICK
179,810税込197,791
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光ファイバセンサ SICKSick 光ファイバセンサSICK
41,910税込46,101
1個
7日以内出荷
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Sick 容量センサ SICKSick 容量センサSICK
23,510税込25,861
1個
7日以内出荷
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズSICK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick ブロック形 SICK磁気式ピックアップ Sick ブロック形SICK
6,550税込7,205
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応