カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • DAIKO(大光電機)(100)
  • DNライティング(32)
  • ELPA(39)
  • MAC8(マックエイト)(28)
  • ODELIC(オーデリック)(105)
  • omron(オムロン)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • RS PRO(100)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
  • オーム電機(104)
  • コイズミ照明(79)
  • サイバーストーク(37)
  • ハーフェレ(109)
  • ボウエキ(BOUEKI)(43)
  • マリンテック(47)
  • 三菱電機(310)
  • 日動工業(33)
  • 東芝(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led5」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 容量センサ SICK

    Sick 容量センサ

    SICK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick コントラストセンサ SICK

    Sick コントラストセンサ

    SICK
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
  • Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ SICK

    Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ

    SICK
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:1rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICK

    Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ

    SICK
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ バレル形 SICK

    Sick 光電センサ バレル形

    SICK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷