カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(682)
  • KHK(小原歯車工業)(94)
  • ユーエイキャスター(58)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • omron(オムロン)(52)
  • ミルウォーキーツール(47)
  • NEC(44)
  • TRUSCO(44)
  • イマオコーポレーション(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • ハンマーキャスター(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • 八幡ねじ(22)
  • ナベヤ(21)
  • McGard(マックガード)(19)
  • イノック(18)
  • マキタ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 65」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
104,650税込115,115
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
38,800税込42,680
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICKSick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メスSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
接続M23 12ピンケーブル長(m)3アクセサリタイプケーブルとコネクタコネクタ【ジェンダー】メス
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズSICK
152,320税込167,552
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:1rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICKSick 赤外線 距離センサ ブロック形SICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズSICK
179,810税込197,791
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
Sick レーザースキャナ SICKSick レーザースキャナSICK
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Sick セーフティレーザスキャナ SICKSick セーフティレーザスキャナSICK
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズSICK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応