カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SICK
- AMPHENOL(7)
- BALLUFF(1)
- BULGIN(1)
- CAMDENBOSS(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- LAPP(3)
- Lumberg Automation(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ハーティング(2)
- ヒルシュマン(1)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ユーボン(1)
- 多治見無線電機(3)
- 東洋技研(5)
- 潤工社(5)
「m23 12極」の検索結果

丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
SICK¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷。概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365アズワン品番65-7528-83
コネクタ Sick DFS60、DRS61用途
SICK¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ