カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • エスコ(60)
  • RS PRO(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • WPH(6)
  • タイゴン(4)
  • KEMET(2)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • StarTech.com(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 日之出化成(1)
  • BOURNS(1)
  • BROADCOM(1)
  • EPCOS(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x15mm」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅

    SICK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:62mm●実装タイプ:非点滅アズワン品番65-7300-59
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅

    SICK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1500 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9755アズワン品番65-7298-93
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz

    SICK
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張され
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:15 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7322-42
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 500Hz

    SICK
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張され
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:15 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7322-32
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-52