カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • エスコ(131)
  • パトライト(PATLITE)(27)
  • KEMET(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • RS PRO(17)
  • BOURNS(14)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ラムマウント(7)
  • EPCOS(5)
  • VISHAY(5)
  • アガトン(4)
  • 潤工社(3)
  • TDK(3)
  • SMC(2)
  • 太陽誘電(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x20mm」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc SICK

    光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

    SICK
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
  • Sick 光ファイバセンサ SICK

    Sick 光ファイバセンサ

    SICK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz

    SICK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

    SICK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7327-07
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点。幅広い検出範囲: 1.5 → 38 mm ・エンクロージャ定格: IP 67 ・ ニッケルめっき黄銅ハウジング、プラスチック製検出面付き ・ 頑丈な設計により、高い機械可用性を実現します ・ 精密なスイッチング動作により、高い位置決め精度を実現しています
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃●コード番号:184-6363アズワン品番65-7300-34
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-52
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ 200Hz

    SICK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7322-12
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz

    SICK
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2484アズワン品番65-7321-68
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 2000 → mm x 20 SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 2000 → mm x 20

    SICK
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    概要G10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置す
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:2000 → mm x 20●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GTE10アズワン品番65-7294-56
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 120 →、1000 mm ねじの呼び M18 x 1 SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 120 →、1000 mm ねじの呼び M18 x 1

    SICK
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:4 → 20 mA●検出範囲:120 → 、1000 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7290-26