カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,244)
  • ParkerTAIYO(383)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • エスコ(78)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • TRUSCO(47)
  • 日産ネジ(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(38)
  • OHSATO(大里)(36)
  • ツツミ工業(36)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • omron(オムロン)(28)
  • CKD(26)
  • StarTech.com(25)
  • ダイヤトレンド(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • シングウ(新宮商行)(23)
  • 東洋国際(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×30」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
34,150税込37,565
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
31,040税込34,144
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ ミニチュア SICKSick 光電センサ ミニチュアSICK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICKSick 赤外線 距離センサ ブロック形SICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick ブロック形 SICK磁気式ピックアップ Sick ブロック形SICK
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応