カテゴリ
- 制御機器(80)
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(22)
- SMC(1,066)
- 大阪魂(708)
- RS PRO(445)
- BIGM(丸山製作所)(391)
- エスコ(344)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- ケルヒャー(89)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- CKD(72)
- SHIMANO(シマノ)(67)
- ブロードウォッチ(61)
- WPH(61)
- KITO(キトー)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(55)
- ダイヤトレンド(54)
- ニッサン(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m8×10」の検索結果
特価

エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 10 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフト減少コレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 10 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7283-10
エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 8 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 8 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M:仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7324-04
エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 12 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 12 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7280-54
エンコーダ エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 6 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 6 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7284-03
エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 15 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 15 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7279-36
エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 14 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフト減少コレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 14 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7284-04
センサアクチュエータケーブル コア数:8
SICK¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:7mm●コード番号:213-3753アズワン品番65-7380-97
近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ
SICK¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-52
センサアクチュエータケーブル コア数:8 DOL-2D08シリーズ
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷PGT-08-S 及び PGT-10-S プログラミングツール用の Sick プログラミングケーブルです。ケーブル長は 0.5 m です。シールド付き ストレート注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:500mm●シリーズ:DOL-2D08アズワン品番65-7392-20
Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:8●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0192アズワン品番65-7315-41
Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189アズワン品番65-7315-40
Actuator/Sensor cable 3-pin
SICK¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7282-85
インクリメンタルエンコーダ 2000 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7284-55
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7282-83
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7279-37
インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:5000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DBS60 Coreアズワン品番65-7278-30
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7284-60
インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:DBS60 Coreアズワン品番65-7284-56
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7282-74
インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2048●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:DBS60 Coreアズワン品番65-7284-49
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:15mm
SICK¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:TTL●軸径:15mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7283-72
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:14mm
SICK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:14mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-20℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7279-42
インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5604アズワン品番65-7278-71
インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2048●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5643アズワン品番65-7278-51
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5641アズワン品番65-7278-37
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ
SICK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5639アズワン品番65-7282-09
工具 取り付けキーセット F & B M8 PVC
SICK¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注仕様●アクセサリタイプ:取り付けキーセット●併用可能製品:F & B M8 PVC●応用例:取り付け工具●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7311-87
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm
SICK¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●コード番号:212-5627●通信インタフェース:インクリメンタル●基準信号数:1 ●基準信号位置:90°、電気的、AおよびBに論理結合●機械仕様:シャフト、フェースマウントフランジ材質筐体:アルミニウム、ケーブル:PVC軸径(Φmm)10高さ(mm)58質量(g)300シリーズDBS60 Core消費電力(W)(最大)0.5負荷なしシャフトタイプ:ソリッドベアリング寿命:3.6×109回転深さ(mm)44.35フランジタイプ3xM3および3xM4付き接続方式ケーブル、8芯、汎用、1.5m最大回転数(min-1[r.p.m])9000保護等級IP67(筐体側IEC60529)、IP65(軸側IEC60529)デューティー比(最大)0.5±5%ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])33起動トルク1.2Ncm(20℃)保護回路逆接保護、出力短絡保護シャフト長さ(mm)19EMC規格EN61000-6-2およびEN61000-6-3準拠耐衝撃性250g、3ms許容相対湿度(%)90(結露無きこと)耐振動性能30g、10~2000Hz材質(フランジ)アルミニウム動作温度(℃)-30~100保管温度範囲(℃)-40~100アズワン品番65-7283-86材質(シャフト)ステンレススチール負荷電流(mA)(最大)30チャネル当たり許容角加速度(rad/s2)(最大)500000動作速度(min-1[r.p.m])6000(最大:9000)許容負荷(kN)シャフト:0.1(ラジアル)、0.05(アキシャル)供給電圧(V)4.5~30出力周波数300kHzトルク(N・cm)動作:1.1(20℃)1チップ当たりのチャンネル数6パルス/回転1024MTTF(時間)500出力タイプ通信:HTL、TTL