カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SICK
- Baumer(10)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(36)
- ELPA(2)
- NORGREN(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- THK(9)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(6)
- ケルヒャー(2)
- コクヨ(2)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- ナカバヤシ(7)
- 京セラ(4)
- 大阪魂(10)
- 沖データ(OKI)(3)
- ブランドをもっと見る
「m8×220」の検索結果

光電センサ 角形 検出範囲 50 → 220 mm
SICK¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷G6 Inox 光電センサ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 220 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1.25 ms●材質:ステンレススチール●コード番号:184-6327アズワン品番65-7300-52
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mm
SICK¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●ねじの呼び:M8●コード番号:240-9368アズワン品番65-7268-74