カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(125)
- RS PRO(55)
- 廣杉計器(54)
- VISHAY(43)
- コーセル(35)
- DiodesZetex(33)
- フルネスジャパン(33)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- オーム電機(21)
- CIO(21)
- STMicro(18)
- アリオカ(mc.maon)(17)
- 東芝(16)
- エアージェイ(16)
- EPCOS(16)
- Baumer(15)
- GEMS SENSORS(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「max100」の検索結果
特価

Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空
SICK¥78,980~税込¥86,878~1個7日以内出荷仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:中空電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:45.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHz*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフトRoHS指令(10物質対応)対応