カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SICK
- BIGM(丸山製作所)(634)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(22)
- KTC(16)
- omron(オムロン)(8)
- KSフィルター(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 丸山製作所(4)
- unitech(4)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- 東京パーツセンター(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ALPINE(2)
- ユーアイニクス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms1d」の検索結果
特価

Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応