カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • NOK(267)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • RS PRO(31)
  • エスコ(28)
  • 廣杉計器(21)
  • 長野計器(11)
  • ノーブランド(11)
  • 大塔テック(11)
  • SMC(8)
  • 巴バルブ(6)
  • タンガロイ(4)
  • 森清化工(4)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(4)
  • アソー(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット DFS60 エンコーダ SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット DFS60 エンコーダ

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DFS60 エンコーダ●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-20
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    6 mm ソリッドシャフト用の O リング付き測定ホイール( NBR70 )。Sick エンコーダで使用する場合は円周 300 mm注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●応用例:外周 300 mm 、6 mm のソリッドシャフト用 O リング付き測定ホイール( NBR70 )●シリーズ:BEF●タイヤ周長:300 mm●コード番号:225-0088アズワン品番65-7312-13
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mmアズワン品番65-7313-77
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダで使用する場合の周囲 200 mm注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-04
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    10 mm ソリッドシャフト用の O リング付き測定ホイール( NBR70 )。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mmアズワン品番65-7315-27
  • インクリメンタル形 200 リニア測定 SICK

    インクリメンタル形 200 リニア測定

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 このエンコーダは、TTL 出力及び 4.5-5.5 V dc 電源で 1 mm のリニア分
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:200●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:4.5 → 5.5 V dc●解像度:1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mmアズワン品番65-7344-28
  • インクリメンタル形 200 リニア測定 SICK

    インクリメンタル形 200 リニア測定

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 エンコーダのリニア分解能は 1 mm で、HTL 出力と 7-30 V dc 電源を備え
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:200●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:7 → 30 V dc●解像度:1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mmアズワン品番65-7344-07
  • インクリメンタル形 2000 リニア測定 SICK

    インクリメンタル形 2000 リニア測定

    SICK
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 エンコーダのリニア分解能は 0.1 mm で、HTL 出力と 7-30 V dc 電源を備えています。 電気接続に使用される長さ 1.5 m のケーブルは、用途に合わせて異なる方向に配線できます。 このユニットは IP65 準拠の密閉構造で、ほとんどの産業環境で使用できます。測定ステップ偏差は ± 18 ° / パルス / 回転です 供給電圧は 4.5 → 5.5 V です 動作消費電力(無負荷)は 50 mA です
    仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:2000●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:7 → 30 V dc●解像度:0.1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mm●コード番号:201-3665アズワン品番65-7344-94
  • 測定ホイール 65536 インクリメンタル SICK

    測定ホイール 65536 インクリメンタル

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976アズワン品番65-7295-46
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 測定ホイール SICK

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 測定ホイール

    SICK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    この Sick モジュラ測定ホイールキットには、10 mm シャフトの 58/60 mm フェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダを測定ホイールソリューションに変換するために必要なすべての部品が含まれています。 このキットには、58 / 60 mm のフェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダのフランジに取り付けるためのスプリングを内蔵し
    仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●材質:NBR70 ゴムアズワン品番65-7347-59
oリング nbr-70特集