カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • 黒田精工(672)
  • omron(オムロン)(250)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(102)
  • 岩崎電気(93)
  • AUTONICS(オートニクス)(81)
  • 東芝(52)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(50)
  • 北陽電機(41)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • DiodesZetex(38)
  • azbil(旧:山武)(30)
  • ifm electronic(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(24)
  • STMicro(24)
  • RS PRO(22)
  • BALLUFF(20)
  • nexperia(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npn」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WLL260 r/a through beam sensor,PNP o/p SICKWLL260 r/a through beam sensor,PNP o/pSICK
41,910税込46,101
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:WLL260 Fiber Optic Sensor●Mounting bracket. For through-beam use (straight or right-angled) 2 fibre optic cables must be ordered (see stock nos 303-0571, 303-0600, 303-0587 and 303-0593). WLL260, HD Fibre Optic. Heavy duty fibre optic sensor module and a choice of through-beam or direct-detect glass fibre optic cables with stainless steel jackets. PNP open collector output Output short circuit and over current protected No tools required to fit cables Terminal chamber connection to module
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
35,700税込39,270
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
22,070税込24,277
1個
7日以内出荷
Sick 誘導型センサ ブロック形 SICKSick 誘導型センサ ブロック形SICK
10,890税込11,979
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
22,620税込24,882
1個
7日以内出荷
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICKSick 赤外線 距離センサ ブロック形SICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60 SICK取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60SICK
18,300税込20,130
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ラベルセンサ 3 mm 赤外線LED SICKSick ラベルセンサ 3 mm 赤外線LEDSICK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Sick 容量センサ SICKSick 容量センサSICK
21,180税込23,298
1個
7日以内出荷