カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SICK
- CIO(8)
- 日東工業(4)
- LORLIN(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「or20-65」の検索結果

Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷接続M23 12ピンケーブル長(m)3アクセサリタイプケーブルとコネクタコネクタ【ジェンダー】メス
Sick コネクタ M23 21ピン メス
SICK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line接続M23 21ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプコネクタ併用可能製品アブソリュートエンコーダ