カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(1)
- 雅(107)
- KITO(キトー)(42)
- ParkerTAIYO(15)
- 椿本チエイン(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- コガネイ(8)
- サンドビック(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 清水製作所[継手](3)
- StarTech.com(3)
- イマオコーポレーション(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pl012」の検索結果

Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応