カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(21)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 旭産業(点検窓)(5)
  • サンドビック(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • オリンパス(1)
  • 潤工社(1)
  • 千代田通商(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 富士電機(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ニッタ(1)
  • ビクセン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BeHAUS(1)
  • 中西産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl10-03」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICKSick セーフティシングルビーム光電スイッチSICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICKUE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグインSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICKSick セーフティリレー, UE410シリーズSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ライトビーム SICKSick ライトビームSICK
258,960税込284,856
1個
7日以内出荷