カテゴリ
- 制御機器(16)
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(33)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- BROADCOM(49)
- FREAK(フリーク)(21)
- omron(オムロン)(23)
- Optibelt(38)
- SMC(2,595)
- TOYOX(トヨックス)(25)
- エレコム(19)
- ケージーパルテック(36)
- コガネイ(18)
- ジーエルサイエンス(20)
- ナカバヤシ(19)
- フェリック(36)
- ホンダ(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(33)
- 三菱ふそう(189)
- 三菱マテリアル(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pl2」の検索結果
特価
関連キーワード

SICK rectangular reflector
SICK¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
Reflector
SICK¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射板●併用:W4S-3 INOXシリーズ●W4S-3 Inox光電センサ及びアクセサリ. 小型で丈夫な本品は過酷な製造及びクリーニング洗浄処理に耐えるよう設計されており、光をよく反射する小さく透明な物体の検出に高い信頼性を発揮します。このため、食品 / 飲料産業などの過酷な環境に最適です。別売りの各種アクセサリを用意しています。アクセサリには、接続ケーブル、リフレクタ、ブラケットなどがあります。. 高速かつ簡単な取り付け 完全密閉型ステンレススチールハウジング( 316L/1.4404) IP68 / IP69K保護 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント 拡散タイプ、バックグラウンドサプレッション付き 接続ケーブルも用意
レーザースキャナ
SICK¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
セーフティライトカーテン
SICK¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点新世代のDetec安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFCやIO-Linkなどのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切なM12システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます診断オプション安全性とオートメーションの組み合わせ:IO-Linkにより、コスト効果の高いシステム設計が可能になりますミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します材質も含まれます高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止しますソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できますIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。NFC診断及びスマートフォンアプリIO-Link経由の診断と自動化2-信号ミューティングスマートプレゼンス検出ダイナミックな保護フィールド幅ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定分解能の低下:1ビーム又は2ビームIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1800mm●最大保護幅:15m●長さ:1.812m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7280-50
セーフティライトカーテン
SICK¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K の仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1650mm●最大保護幅:15m●長さ:1.662m●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:214-4300アズワン品番65-7280-13
セーフティライトカーテン
SICK¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等
セーフティライトカーテン
SICK¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます 診断オプション 安全性とオートメーションの組み合わせ: IO-Link により、コスト効果の高いシステム設計が可能になります ミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します 材質も含まれます 高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止します ソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できます IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。 NFC 診断及びスマートフォンアプリ IO-Link 経由の診断と自動化 2- 信号ミューティング スマートプレゼンス検出 ダイナミックな保護フィールド幅 ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 分解能の低下: 1 ビーム又は 2 ビーム IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1950mm●最大保護幅:15m●電源電圧:24 V●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:214-4302アズワン品番65-7279-49
Sick 安全スイッチ RE27シリーズ
SICK¥15,080税込¥16,5881個7日以内出荷仕様電源電圧:30 V dc安全接点:3NOハウジング材質:プラスチック接続タイプ:M12スイッチタイプ:長方形ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:RE27スイッチング距離:20 mm (オフ)IP評価:IP67アクチュエータ含む:あり幅:25mmアクチュエータは、磁気結合の同一性のみを基準にしてコード化されるため、個々の事例ではなくタイプで区別されます。. SICK磁気安全スイッチ. SICKのRE1及びRE2シリーズはコンパクトな非接触安全スイッチで、耐久性に優れた低メンテナンス性設計を取り入れたために長寿命です。 この安全スイッチを適切な安全モジュールと組み合わせると、PL e及びCat. 4 (EN ISO13849)までの用途に対応できます。 これらの磁気スイッチはクリーニングが容易なので、汚染された場所や厳しい衛生基準が適用される環境に適しています。 強化された診断機能と最小の配線作業で、Flexi Loopで安全な直列接続を実現できます。. 最高性能レベルPL e/Cat. 4 (EN ISO13849) プラグコネクタ又は接続ケーブル付きセンサ Flexi Loop対応M12プラグコネクタ ドアのミスアライメントに対する高い耐性 ガラス繊維強化PPS角形ハウジング RE1とRE2の両方にスイッチとアクチュエータが付属し、コストを大幅に削減 スペアのアクチュエータも別途購入可能. RE1. 最大7 mmの応答範囲 1 NO/1 NC又は2 NOコンタクト. RE2. 1 NO/1 NC、2 NOコンタクト、又は3 NOコンタクト LEDステータスインジケータによる高速診断(RE27)RoHS指令(10物質対応)対応
Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個8日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら