カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(37)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • タイテックス(15)
  • 椿本チエイン(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • サンドビック(7)
  • 中西産業(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • コガネイ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ニッタ(5)
  • KSフィルター(5)
  • Schutzinger(5)
  • エスコ(4)
  • 象印マホービン(4)
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SICK square reflector SICK

    SICK square reflector

    SICK
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    699,800税込769,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティレーザスキャナ SICK

    Sick セーフティレーザスキャナ

    SICK
    929,800税込1,022,780
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷