カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SICK
- ホンダ(17)
- SMC(9)
- ニチコン(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TDK(3)
- SK(新潟精機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 竹村電機製作所(2)
- 伊東電機(2)
- HORN(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムケミカル(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PIAA(1)
- ブランドをもっと見る
「pm65」の検索結果

インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:15mm
SICK¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mmアズワン品番65-7347-68
インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:12mm
SICK¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:12mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mmアズワン品番65-7346-09