カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(227)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • 東芝(52)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(46)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • AUTONICS(オートニクス)(41)
  • DiodesZetex(38)
  • ifm electronic(32)
  • BALLUFF(30)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • STMicro(24)
  • 北陽電機(23)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • nexperia(20)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • RS PRO(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnp」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Sick 誘導型センサ ブロック形 SICKSick 誘導型センサ ブロック形SICK
10,890税込11,979
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
17,410税込19,151
1個
7日以内出荷
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ SICK取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサSICK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick ブロック形 SICK磁気式ピックアップ Sick ブロック形SICK
5,370税込5,907
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WLL260 r/a through beam sensor,PNP o/p SICKWLL260 r/a through beam sensor,PNP o/pSICK
41,910税込46,101
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:WLL260 Fiber Optic Sensor●Mounting bracket. For through-beam use (straight or right-angled) 2 fibre optic cables must be ordered (see stock nos 303-0571, 303-0600, 303-0587 and 303-0593). WLL260, HD Fibre Optic. Heavy duty fibre optic sensor module and a choice of through-beam or direct-detect glass fibre optic cables with stainless steel jackets. PNP open collector output Output short circuit and over current protected No tools required to fit cables Terminal chamber connection to module
Sick 光電センサ ミニチュア SICKSick 光電センサ ミニチュアSICK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICKUE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグインSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICKSick 赤外線 距離センサ ブロック形SICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60 SICK取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60SICK
18,300税込20,130
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams SICKSick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light BeamsSICK
25,720税込28,292
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル併用:C4000シリーズ、M4000シリーズサイズ:5mコネクタ タイプ:アングルメスIEC 61508, EN61496-1 ;2, EN954. CE, cULus. Sender and receiver sold individually Optional deflection mirrors or columns available separately, plus a laser alignment aid and bracket for configuring the mirrors Mounting kit available separately (4 pivoting fastenings). M4000, Type 4, Perimeter and Access Protection. The M4000 2 and 3 beam devices are used for perimeter and access guarding where the hazard is considered high risk, requiring a safety device according to EN954 Category 4. The M4000 is certified according to IEC 61508 SIL3 and EN 61496-1 ;2. Where protection is required from floor level, 3 beam systems are generally recommended, with the first beam positioned 300mm above the floor. Applications :. Access guarding, Perimeter guarding, Palletisers/wrappers, Punching machines and Robot cells. Features:. Simple assembly and alignment External device monitoring (EDM) Receiver end caps have integrated LED which can be viewed 360° Remote Muting switching amplifier 271-518 (UE403) For volt-free contacts use safety relay 271-502 (UE10) 2 PNP OSSD outputs, monitored
Sick ラベルセンサ 3 mm 赤外線LED SICKSick ラベルセンサ 3 mm 赤外線LEDSICK
29,050税込31,955
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル Sick SICKケーブル SickSICK
10,890税込11,979
1個
7日以内出荷
Sick ライトビーム SICKSick ライトビームSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICKSick セーフティリレー, UE410シリーズSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光ファイバセンサ SICKSick 光ファイバセンサSICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
56,320税込61,952
1個
7日以内出荷
Sick 容量センサ SICKSick 容量センサSICK
21,180税込23,298
1個
7日以内出荷