カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SICK
- SMC(291)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- SIEMENS(10)
- 三菱電機(9)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- Wieland(4)
- 富士電機(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝シュネデール・インバータ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- microSYST(2)
- 日立産機システム(1)
- ワゴジャパン(1)
- パーカーハネフィン(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- ABB(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「profibus-dp」の検索結果

I/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR
SICK¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub メス、D-Sub HD メス、M12 メス、M12 オス、USB メス●材質:アルミ●コード番号:225-0129アズワン品番65-7313-28
交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR
SICK¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12●材質:アルミアズワン品番65-7311-64
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から7日以内出荷ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ
アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm
SICK¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷概要一目でわかる最大 31 ビットの堅牢なアブソリュート多回転エンコーダです ( 14 ビットシングルターンと 17 ビットマルチターン) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインド中空シャフト コンパクトな設計(<70 mm ) DP V0、V1、及び V2 機能付きの統合 PROFIBUS インターフェース(タイプによって異なる) 接続: M12 オスコネク仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:6000rpm●軸径:15mm●解像度:13 x 13 ビット●ステップ/回転:8192Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:70mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:その他アズワン品番65-7284-66
アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mm
SICK¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷概要一目でわかる最大 31 ビットの堅牢なアブソリュート多回転エンコーダです ( 14 ビットシングルターンと 17 ビットマルチターン) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインド中空シャフト コンパクトな設計(<70 mm ) DP V0、V1、及び V2 機能付きの統合 PROFIBUS インターフェース(タイプによって異なる) 接続: M12 オスコネク仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●ステップ/回転:8192Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:60mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:その他アズワン品番65-7278-85
FX0 フィールドバス Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 126.5 mm Sick 診断モジュール
SICK¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷寸法(mm)96.5×22.5×126.5タイプフィールドバス取付方式DINレールシリーズFX0範囲Flexi Soft電源電圧(V)24dc通信方式【フィールドバス】Profibus DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Flexi Softシステム