カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • JAPPY(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(3)
  • 東芝(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • 未来工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rds30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザースキャナ SICKレーザースキャナSICK
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applicationsProduction processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fieldsThe new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73