カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • 協育歯車(55)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • KANA(片山チエン)(27)
  • omron(オムロン)(21)
  • GIKEN(川口技研)(21)
  • リケン(12)
  • ヱスビー食品(12)
  • ケルヒャー(11)
  • Qlight(11)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • サンワサプライ(6)
  • 東信製作所(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • SPG(6)
  • CKD(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ELPA(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッドSICK
69,620税込76,582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空 SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空SICK
74,500税込81,950
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:中空電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:45.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHz*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフトRoHS指令(10物質対応)対応