カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • SUZUKID(スズキッド)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sig-200」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICK

    SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
    仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃アズワン品番65-7312-33
  • SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICK

    SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注
    仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171アズワン品番65-7313-72
  • 接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG SICK

    接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG

    SICK
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197アズワン品番65-7314-83
  • 接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG SICK

    接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG

    SICK
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Y - SIG100 および SIG200 用ケーブルSick SIG100 / SIG200注
    仕様●アクセサリタイプ:Yコネクタ●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Y - SIG100 および SIG200 用ケーブル●シリーズ:YM2A15●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 5 ピン●材質:TPU 、亜鉛ダイキャスト●コード番号:225-0196アズワン品番65-7312-32
vp-2000特集