カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- P・O・Pプロダクツ(1)
- SIEMENS(1)
- TRUSCO(3)
- キリン(2)
- トレード(1)
- ホンダ(1)
- 中央化学(1)

セーフティライトカーテン
SICK¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷概要一目でわかるスマートセンサ:IO-Link又はNFC及びSickSafetyAssistantアプリを介した診断データコンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリステータスLEDによる内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されていますソフトウェアを使用しないすべての機能の設定爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級IP69Kのハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させますセンサの処理によるミューティングによる出口監視データの標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます機械設計に組み込むことができますすばやく簡単なデバイスの利点を活用してください位置合わせ試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できますまた、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTemマルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTemは、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数のSickアクセサリはdeTemにも対応します。Sickは、爆発の危険性がある場所や、IP69K等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適したdeTemタイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護プレスラインのアクセス保護複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護材料供給時のアクセス保護材料供給口のアクセス保護ローラーコンベアのアクセス保護アクセス保護パレットハンドリング装置のアクセス保護パレット供給のためのアクセス保護二次炉の運転エリアのアクセス制御冶金デラギングステーションの保護モバイル機器のある場所へのアクセス保護注仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:4●最大応答時間:20000 μ s●長さ:1.072m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7283-38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら