カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • SMC(38)
  • ParkerTAIYO(8)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • MSTコーポレーション(4)
  • 酒井製作所(4)
  • DXアンテナ(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • スバル(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • イスカル(2)
  • ノーブランド(2)
  • JTC(2)
  • イトーキ(2)
  • ニチコン(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • 日進電子工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ua-20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

    SICK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

    SICK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性優れた耐摩耗性ドラグチェーンに最適微生物と加水分解に対する耐性難燃性及び自己消火性塗装阻害物質不使用(PWISフリー)シリコンフリーハロゲンフリーUL認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●絶縁体:PURアズワン品番65-7423-04
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

    SICK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性優れた耐摩耗性ドラグチェーンに最適微生物と加水分解に対する耐性難燃性及び自己消火性塗装阻害物質不使用(PWISフリー)シリコンフリーハロゲンフリーUL認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7435-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ

    SICK
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4

    SICK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

    SICK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.1mm●コード番号:225-3035アズワン品番65-7423-01
電線/ケーブルカテゴリ