カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • 浦和工業(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • SMC(7)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 酒井製作所(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • DXアンテナ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • イトーキ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ハイロック(2)
  • イハラサイエンス(1)
  • TOTO(1)
  • フクビ化学(1)
  • 河村電器産業(1)
  • セイワ(1)
  • brembo(1)
  • NDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ua14」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ

    SICK
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG8U14シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG8U14シリーズ

    SICK
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7416-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ

    SICK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:223-1042アズワン品番65-7416-54
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4

    SICK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:4.5mm●コード番号:225-3046アズワン品番65-7425-73
関連キーワード
化成肥料141414特集