カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- SICK
- 東洋アルチタイト(4)
- ニッサン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- コーニング(2)
- TRW(2)
- コンドーテック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 光(1)
- 日栄インテック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本フイルター(1)
- brembo(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- PITWORK(日産)(1)
- D'Addario(1)
「ub2a」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7392-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 1 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7418-53
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A24アズワン品番65-7392-08
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG2A14シリーズ
SICK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YG2A14アズワン品番65-7417-95
センサアクチュエータケーブル コア数:5 YG2A15シリーズ
SICK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.8 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:YG2A15アズワン品番65-7416-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7391-69
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ
SICK¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シリーズ:YF2A24●コード番号:223-1035全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7392-27
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
SICK¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5
SICK¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
SICK¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.1mm●コード番号:225-3016アズワン品番65-7423-24
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5
SICK¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定併用PNP センサにのみ適しています
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3065アズワン品番65-7430-78
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
SICK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-3053アズワン品番65-7422-71
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-3018アズワン品番65-7427-45
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-3057アズワン品番65-7428-19
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3106色黒全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7423-27導体公称断面積(mm2)0.34