SIMCO-ION
SIMCO-IONのページです。SIMCO-IONは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
パワーサプライSIMCO-ION9日以内出荷
仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265質量(kg)2.5適合規格UL、CSA、CE入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き定格出力電圧二次側:AC5.1kV入力周波数(Hz)50/60兼用ヒューズなし異常検知回路なし最大消費電力(VA)30VA短絡電流(mA)二次側(max):5端子数出力:2個