カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SOUTHCO
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(11)
- audio-technica(35)
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- LEPLUS NEXT(21)
- NOJIMA ENGINEERING(28)
- ROTHCO(13)
- SPARKFUN(11)
- TOTO(22)
- TRUSCO(32)
- unitech(19)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- エレコム(9)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- カノー(10)
- ノーリツ(61)
- ホンダ(81)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- 京セラ(375)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。性能±20%の静的トルクで20000サイクル色黒仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm
SOUTHCO¥14,599税込¥16,0591個7日以内出荷調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm
SOUTHCO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
丁番 トルク アルミニウム
SOUTHCO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
Electronic Rotary Latch
SOUTHCO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら