カテゴリ

  • 測定・測量用品(397)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(2)
  • トラック用品(9,084)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(34)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(1,276)
  • 10,000-50,000円(8,008)
  • 50,000-100,000円(108)
  • 100,000円以上(103)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
テスト・リード フルーク(FLUKE)テスト・リードフルーク(FLUKE)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)磁石式メーター・ハンガーフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1組
当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650質量(g)177
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
9,198税込10,118
1組
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
EVA 泥除け 雅EVA 泥除け
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)プレミアム・テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)ディジタルマルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ 雅ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28X フルーク(FLUKE)電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28Xフルーク(FLUKE)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途交換部品
筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02 フルーク(FLUKE)デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02フルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス付属品TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-62MAX/Jフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5) 雅3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
汚れに強い車種専用フロアマット立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能ブラック
ハンドルカバー 真月光 雅ハンドルカバー 真月光
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
ワニ口クリップ・セット フルーク(FLUKE)ワニ口クリップ・セットフルーク(FLUKE)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップトラスコ品番765-7536質量(g)33
フロントカーテン チンチラ (ストレート) 雅フロントカーテン チンチラ (ストレート)
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷から19日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途内装パーツ
固定式プローブ・ピン TP88 フルーク(FLUKE)固定式プローブ・ピン TP88フルーク(FLUKE)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641アズワン品番64-7721-13
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SIフルーク(FLUKE)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301Dフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KITフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
ベッドリアカーテン スタンダード 雅ベッドリアカーテン スタンダード
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック寸法(mm)1000×700枚数2枚
ハンドルカバー ブレイクキルト 雅ハンドルカバー ブレイクキルト
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル 雅ハンドルカバー 月光ZERO ダブル
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA- 雅仮眠カーテン 銀河-GINGA-
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
仮眠カーテン チンチラZERO 雅仮眠カーテン チンチラZERO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850枚数2枚
カーテンランナー 日野用 グランドプロフィア/レンプロ ブラック 雅カーテンランナー 日野用 グランドプロフィア/レンプロ ブラック(1件のレビュー)
799税込879
1セット(15個)
当日出荷
カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に! 変色に強いブラック
用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用ブラック適合車種日産UD ビッグサム/ファインコンドル、日野 グランドプロフィア/レンジャープロ
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータフルーク(FLUKE)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E フルーク(FLUKE)クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301Eフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
NEW絆 泥除け 雅NEW絆 泥除け
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE)シリコン・テストリード・セットフルーク(FLUKE)
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
...