測定・測量用品 (397) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (5,570) メカニカル部品/機構部品 (38) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (76) 空調・電設資材/電気材料 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: コガネイブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
フィルタレギュレータ コガネイ (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
クイック継手ストレート コガネイ (7件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 使用流体 空気 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部) 黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4 使用温度範囲(℃) 0~50 作動方式 直動形 応答時間 ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ) 10 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要
レギュレータ コガネイ (6件のレビュー) 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様 ●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2 )10.2(0.57)
マフラ コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
テスト・リード フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7595 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 120 タイプ 標準 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m
フィルタレギュレータ コガネイ 当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 装備 ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa ドレンコック オートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口 ドレンコック付
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ 当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 エルボ 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACバルブ コガネイ (4件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8
レギュレータ コガネイ 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
エアフィルタ コガネイ (5件のレビュー) 当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm) 5 ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン 取付方式 ブラケットなし 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ 当日出荷 から 9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV) 6/60/600 交流電圧(ACV) 0.6/6/60/600
レギュレータ コガネイ 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 リリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 チェック機構内蔵 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
エアフィルタ コガネイ (3件のレビュー) 当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式 ブラケットなし 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 装備 オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
マフラ(樹脂製) コガネイ 当日出荷
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口 R 材質(本体) ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.1
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 当日出荷 から 11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造 固定式 オリフィス方式 リニア式 最小衝突速度(m/s) 0.1
電磁弁300シリーズ コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式 4方向単動 質量(g) 310 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.9 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 応答時間 ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ) 10以上 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 結線方式 グロメット方式
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番 765-7633 質量(g) 91 機能 CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE) 当日出荷
平均値測定
バックライト機能、ストラップ付
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50
用途 ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター 付属品 TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ 寸法(mm) 142×69×28 周波数 50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 電池 単4電池×2 交流電圧 6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV 直流電圧 6.000V、60.00V、600.0V 直流電流 4.000A、10.00A 抵抗 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間 1年 交流電流 4.000A、10.00A(40~200Hz) 防塵防水性能 IP40 静電容量 50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF 確度 抵抗:±(0.5%+2カウント) 保管温度範囲(℃) -30~60 動作温度範囲(℃) 0~40 基本確度 直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント) カテゴリー 測定:CAT III 600V カウント方式 表示:6000
電磁弁240シリーズ コガネイ 当日出荷 から 6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数 5 使用流体 空気 配管接続口径 P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ 直接配管 使用温度範囲(℃) 5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.17~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 給油 不要 リード線長さ(mm) 300 結線方式 グロメット方式
電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ 当日出荷 から 13日以内出荷
シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 当日出荷 から 10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
手動弁 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式 直動形 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) (横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 インジケータ LEDインジケータなし
クイック継手 エルボ コガネイ 当日出荷 から 7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 5~60 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACバルブ コガネイ 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8