カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 電気測定その他関連用品(2)
    • テスタ(マルチメータ)(3)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(6)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(5)
  • ミヤマ電器(1)
  • オーム電機(2)
  • カスタム(7)
  • サトーパーツ(3)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • ELPA(3)
  • RS PRO(42)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • エスコ(21)
  • MUELLER ELECTRIC(18)
  • マリンテック(9)
  • 共立電気計器(8)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • カイセ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワニ口」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口クリップ・セット フルーク(FLUKE)ワニ口クリップ・セットフルーク(FLUKE)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップトラスコ品番765-7536質量(g)33
プローブ・アクセサリー拡張セット フルーク(FLUKE)プローブ・アクセサリー拡張セットフルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
欠品中
付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー フルーク(FLUKE)T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパーフルーク(FLUKE)
67,980税込74,778
1個
43日以内出荷
安全に非接触電圧測定 フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで 対地間の交流電圧測定が可能 スピーディに電流電圧同時測定 推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2寸法(mm)61×259×44出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi交流電圧(V)1000制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)周波数45Hz~66Hz[2]機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ保証期間2年交流電流200.0A保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)最大測定導体径(Φmm)17.8フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hz基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V落下耐久(m)2
絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計フルーク(FLUKE)
819,800税込901,780
1個
24日以内出荷
付属品AC285ワニ口クリップ、テストケーブル、AC電源コード、ソフトケース、USBーIRケーブル、FLUKE View Forms Basic、わに口クリップ3個、テストプローブ2本、テストリード3本、ハードケーストラスコ品番434-9201RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値0.025%の基本DC確度100kHzAC帯域幅10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)100mF容量範囲温度機能低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)工業用マルチメーターフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
319,800税込351,780
1セット
20日以内出荷
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
ワニ口クリップ フルーク(FLUKE)ワニ口クリップフルーク(FLUKE)
7,598税込8,358
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応