カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • 日精電機[制御機器](7)
  • TDK(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • コーセル(3)
  • 三和電気計器(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 昭和測器(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 竹村電機製作所(2)
  • WALSHIN(2)
  • はくでん(2)
  • ダイヘン(1)
  • HORIBA(1)
  • ルビコン(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ニチコン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.01μf」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
71,980税込79,178
1セット
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。 高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)ディジタルマルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C フルーク(FLUKE)5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550Cフルーク(FLUKE)
689,800税込758,780
1個
24日以内出荷
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65有効最大表示値1TΩ基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40
5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT フルーク(FLUKE)5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KITフルーク(FLUKE)
629,800税込692,780
1個
24日以内出荷
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555フルーク(FLUKE)
789,800税込868,780
1個
24日以内出荷
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)