カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- 三ツ星ベルト(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ダイヤトレンド(3)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- 共立電気計器(1)
- 制研化学工業(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- STMicro(1)
- 泰和電気工業(1)
「2r-3v-600」の検索結果

プレミアム・テスト・リード・セット
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581組当日出荷完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
シリコン・テストリード・セット
フルーク(FLUKE)¥9,398税込¥10,3381セット欠品中トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2