カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • BIGM(丸山製作所)(230)
  • brembo(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • omron(オムロン)(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • VISHAY(4)
  • コガネイ(13)
  • ダイヤトレンド(11)
  • ホンダ(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三和電気計器(3)
  • 三菱電機(13)
  • 共立電気計器(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v1000」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1組
    当日出荷
    完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
    トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
  • シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE)

    シリコン・テストリード・セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
    直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    直流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(0.15%+2)]交流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(1.0%+3)]直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]測定方式真の実効値方式抵抗(Ω)600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M[基本確度±(0.9%+1)]
  • デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    20日以内出荷
    大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
  • デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    20日以内出荷
    大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
  • 4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)

    4mm径テスト・プローブ TP4

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    24日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
  • 5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT フルーク(FLUKE)

    5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT

    フルーク(FLUKE)
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    30日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
  • テストリード PVLEAD1 フルーク(FLUKE)

    テストリード PVLEAD1

    フルーク(FLUKE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)60