カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • KEMET(56)
  • ニチコン(41)
  • VISHAY(29)
  • RS PRO(21)
  • 日本ケミコン(12)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • ルビコン(5)
  • EPCOS(5)
  • 松栄電器(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • MCP(2)
  • Ruby-con(2)
  • ELPA(1)
  • 京セラ(1)
  • 共立電気計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 1000μf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SIフルーク(FLUKE)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータフルーク(FLUKE)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-287フルーク(FLUKE)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE)True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FCフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 世界初のCAT III 1500Vに準拠した 真の実効値クランプ・メーター 薄型ジョー i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて ピーク値もデュアル表示 屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000
FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)工業用マルチメーターフルーク(FLUKE)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1セット
20日以内出荷
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。 最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
デザイン性能の実行結果をすばやく記録し、グラフに表示します。 このロギング機能やグラフ表示機能では、トレンドを検出するために、記録された読み取り値をPCにダウンロードする必要がなくなりました。 Fluke287のハンドヘルド・マルチメーターは、かつてなく正確で使いやすいため、問題解決にさらに役立ちます。 高い精度が求められる用途にも使用できる究極のハンドヘルド・ツールです。
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)工業用マルチメーターフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。