カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(14)
- Igus(イグス)(2)
- RS PRO(6)
- TRUSCO(1)
- スリーボンド(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 京セラ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東洋技研(2)
- 興研(2)
- 重松製作所(1)
「6895 3m」の検索結果

圧力校正器 FLUKE-721-1610
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)300以下(95%)