カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- SMC(31)
- CKD(16)
- omron(オムロン)(5)
- RECOM(3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- NORCOMP(2)
- ダイキン工業(1)
- KNF(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- SIEMENS(1)
- TELE(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ICI(1)
- TRIO-UPS(1)
「ac20-02g」の検索結果

絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555
フルーク(FLUKE)¥849,800税込¥934,7801個5日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C
フルーク(FLUKE)¥739,800税込¥813,7801個30日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65有効最大表示値1TΩ基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40
テストリード PVLEAD3
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100