カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- Flir(フリアーシステムズ)(13)
- イチネンTASCO(3)
- アズワン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- JFEアドバンテック(1)
- testo(テストー)(1)
- カイセ(1)
- SPARKFUN(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「c5 flir」の検索結果

【レンタル】産業用超音波カメラ
フルーク(FLUKE)¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から4日以内出荷測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。寸法(mm)186×322×68音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)周波数帯域(kHz)2~52測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5作業範囲(m)0.5~50未満作動温度(℃)0~35フレームレート12.5FPS(最小)