カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(1)
- スバル(13)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- K.Pガスケット(1)
- ダイハツ(1)
「d0548-tc001」の検索結果
特価

FLUKE-TC01A アンドロイド用モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷モバイル・サーマル・カメラ温度範囲(℃)-10~550精度(%)±2視野角56°H×42°V焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP54フレームレート25Hz温度測定範囲(℃)-10~550機能スパンチェック、電流シミュレートモード測定距離(最小)25cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40画素数(垂直)192