カテゴリ
- 測定用品(17)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fluke 106」の検索結果
特価

デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から20日以内出荷作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット20日以内出荷Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から20日以内出荷基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥49,980~税込¥54,978~1セット20日以内出荷Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107
フルーク(FLUKE)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 % CAT III 600 V の安全性評価 ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験 片手での使用に適した小型で軽量のデザイン 堅牢で、耐久性に優れたデザイン 自動シャットダウン 電池の交換が容易
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1セット20日以内出荷作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。直流電圧(V)1000交流電圧(V)1000直流電流(A)最大10(30秒まで:20)交流電流(A)最大10(30秒まで:20)抵抗(Ω)50M幅(mm)201高さ(mm)52質量(g)355奥行(mm)98電源9V電池測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nSディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
メーター・ケース
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。適合【測定器】50705707トラスコ品番765-7587寸法(mm)192×90×38質量(g)220
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です直流電圧(DCV)6/60/600最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.寸法(mm)167×84×46質量(g)550測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク
ディジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e
フルーク(FLUKE)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMARTSTRAPマグネットストラップ仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【交流mV】600.0寸法(mm)142×69×28直流電圧(V)6.000、60.00、600.0表示【カウント表示】6000周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ交流電流(A)4.000A、10.00A(40~200Hz)測定レンジ-40℃~260℃電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V(40~500Hz)直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF熱電対K型、J型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【交流mV】±(3%+3カウント)
ディジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。直流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(0.15%+2)]交流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(1.0%+3)]直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]測定方式真の実効値方式抵抗(Ω)600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M[基本確度±(0.9%+1)]
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥62,980~税込¥69,278~1セット20日以内出荷すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。