カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • リオン(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 三和電気計器(2)
  • RS PRO(2)
  • TOA(1)
  • Fluke(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fluke 1587-fc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
    用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50スイッチあり定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1503

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計スイッチあり定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
    仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    測定方式真の実効値方式直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]
  • デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)

    フルーク(FLUKE)
    259,800税込285,780
    1セット
    20日以内出荷
    複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
    用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
関連キーワード
電気測定カテゴリ